Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Heißluftgerät
>
Heißluftdüsen
>
Artikel
DREMEL® VersaTip Zubehörset für Brandmalerei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-26150204JA
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26150204JA
EAN/GTIN:
8710364057603
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
heißluftdüsen
DREMEL® VersaTip Zubehörset für Brandmalerei
Weitere Informationen:
Vorteile:
Diese neuen Dremel-Zubehöre für Brandmalerei dienen zum Aufb
Inhalt:
1 x Spitze zum Zeichnen | 1 x Spitze zum Schattieren | 1 x Spitze für Streifen | 1 x Spitze für Muster
Länge:
9 mm
Breite:
9.0 mm
Höhe:
21.0 mm
Länge des Produktkartons:
8.4 cm
Höhe des Produktkartons:
12.4 cm
Breite des Produktkartons:
1.1 cm
Material:
Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Holz|Spanplatte | Spezial|Leder
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,028 kg
Volumen:
0,127 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
84 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kompaktes-Werkzeugsystem
>
System VersaTip
>
VersaTip-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Zubehörset
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,71* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
Dremel
2615S406JC
ab € 9,25*
Zubehör
Fugenfräser 1,6 mm
Dremel
2615056932
ab € 9,54*
Zubehör
Fugenfräser 3,2 mm
Dremel
2615057032
ab € 9,58*
Zubehör
Korund-Schleifspitze 9,5 mm, mittelgroß, zylindrisch
Dremel
26150932JA
ab € 1,57334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen