Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 32 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     115-30009974
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615042632
EAN/GTIN:
     8710364007448
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Trennscheibe 32 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Form:
sonstige | Rad
Topfscheibe:
false
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Geeignet für Porenbeton:
true
Produktbeschreibung:
Verstärkt für lange Lebensdauer, für Schnitte z. B. in gehär
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Gut zum Trennen und zum Setzen von geraden Schnitten und Sch | Wie funktioniert es? | Verwendung mit dem Aufspanndorn 402: Die obere Schraube am A | Verwende die Metalltrennscheiben mit hoher Drehzahl und geri | Da die Scheiben eine Schleifwirkung haben, verringert sich i | Für die Verwendung einer Trennscheibe empfehlen wir einen be | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Diese Trennscheibe kann für verschiedenen Metallarten wie Al | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Kunststoff 10-
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
32.0 mm
Max. Arbeitstiefe:
14.0 mm
Material:
Glasfaser verstärkt mit Aluminiumoxidschleifmittel | Spezial|Glasfaserverstärkte Kunststoffe | Stein|Ziegelstein | Stein|Kunststein, Marmor | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer | Spezial|Kunststoff, allgemein
Dornverwendung:
Verwendung mit Aufspanndorn 402
Verwendung:
Fiberglasverstärkte Trennscheibe.
Breite:
32.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
32.0 mm
Höhe:
1.0 mm
Länge des Produktkartons:
2 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 9,068*
2 Tage
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 6,64*
€ 9,36*
10 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,74*
3 Tage
2550
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,41*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,44*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 9,068*
€ 10,79092
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,938*
€ 10,63622
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,658*
€ 10,30302
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 8,40*
€ 9,996
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 45,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 4,58*
Zubehör
Dremel
2615042032
ab € 5,13*
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.