Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlbürste 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150531JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150531JA
EAN/GTIN:
     8710364070374
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Edelstahlbürste 13 mm
Weitere Informationen:
Länge:
51.0 mm | 15.0 mm
Drahtdurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Breite:
15.0 mm
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen korrosionsbeständiger Materialien wie Edelstahl
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
13.0 mm
Zubehörlänge:
51.0 mm
Material:
Edelstahlbürsten | Metall|Metallrohre | Metall|Metallblech | Metall|Weichmetall | Metall|Messing | Metall|Gehärteter Stahl | Metall|Gold | Metall|Aluminium | Metall|Silber | Metall|Edelstahl | Metall|Guss | Metall|Kupfer
Form:
Topfbürste
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Höchstdrehzahl:
15000 1/min
Höhe:
50.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,30*
€ 5,90*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,12*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 6,63*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 6,63*
7 Tage
781
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,93*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,64*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,78*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,11*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 108,28*
Sonstiges
Dremel
F0137760JA
ab € 50,73*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,06*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,16*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 136,18*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 205,61*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 141,02*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 38,16*
Sonstiges
Dremel
26150530JA
ab € 2,625*
Sonstiges
Dremel
26150532JA
ab € 6,76*
Sonstiges
Dremel
26150684JA
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.