Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Fugenschneider
>
Artikel
DREMEL® 566 Fräsvorsatz für Keramik- und Wandfliesen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-26150566JB
Hersteller:
Dremel
Herst.-Nr.:
26150566JB
EAN/GTIN:
8710364082421
Suchbegriffe:
Fugenschneider
fugenschneider
DREMEL® 566 Fräsvorsatz für Keramik- und Wandfliesen
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Schneide kontrolliert beliebige Formen aus Wandfliesen herau
Vorteile:
Was können Sie damit tun? | Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit dem Fräsvor | Wie funktioniert es? | Halte mit diesem Vorsatzgerät dein Dremel Multifunktionswerk
Inhalt:
Fräsvorsatz | 1 Fliesen-Fräsmesser 562 (nicht für Bodenfliesen)
Vorteile des Sets::
Spare Zeit und schneide mit deinem Dremel Multifunktionswerk | Mit dem Fräsvorsatz stellst du ganz einfach deine Frästiefe | Das Zubehör wird einfach auf die Kappe deines kompatiblen Dr | Dank der großen Sichtfenster hast du deinen Schnitt immer m | Inhalt: 1x Fräsvorsatz, 1x Dremel Spiralfräser (562)
Arbeitslänge:
19.0 mm
Länge:
4.5 cm
Breite:
7 cm
Tiefe:
6 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 566 Fräsvorsatz für Keramik-Wandfliesen
Kaufgründe (Online-Händler):
Spare Arbeitszeit, indem du mit dem Dremel Multifunktionswer | Mit dem Fräsvorsatz kannst du jederzeit die Tiefe auf bis zu | Einfaches Aufschrauben auf dein Dremel Multifunktionswerkzeu | Große Sichtfenster im Vorsatzgerät bieten eine klare Sicht a | Inhalt: 1x Fräsvorsatz, 1x Dremel Spiralfräser (562)
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
12 cm
Breite des Produktkartons:
6 cm
SOL Date:
01.10.2020
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Volumen:
0,851 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
63 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Multifunktions-Werkzeugsystem
>
Vorsatzgeräte
>
Vorsatzgeräte zum Schneiden
Weitere Suchbegriffe:
Fräsvorsatz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DREMEL® 3000-1/25 EZ Multifunktionswerkz. mit 1 Vorsatzgerät, 25 Zubehöre
Dremel
F0133000JP
ab € 57,66*
Sonstiges
DREMEL® 3000-15 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 15 Zubehöre
Dremel
F0133000JA
ab € 45,38*
Sonstiges
DREMEL® 3000-2/25 Multifunktionswerkzeug (130 W), 25 Zubehöre, 2 Vorsatzgerät
Dremel
F0133000HA
ab € 66,00*
Sonstiges
DREMEL® 3000-5 Multifunktionswerkzeug (130 W) mit 5 Zubehöre
Dremel
F0133000JU
ab € 37,76*
Sonstiges
DREMEL® 4250, Multifunktionswerkzeug, 45 Zubehöre, 3 Vorsatzgeräte
Dremel
F0134250JF
ab € 110,49*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1 x 12-V-2Ah-Akku, 45 Zubehören
Dremel
F0138240JF
ab € 118,42*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifunktionswerkzeug, 1x 12-V-2Ah-Akku, 5 Zubehöre
Dremel
F0138240JA
ab € 92,02*
Sonstiges
DREMEL® 8240, Kabelloses Multifuntionswerkzeug mit Zubehörset der Platin-Edition
Dremel
F0138240JK
ab € 136,38*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug 8260, 1x 12 V Akku, 65 Zubehöre, 5 Aufsätze
Dremel
F0138260JF
ab € 201,55*
Sonstiges
DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Dremel
F0138260JA
ab € 144,38*
Sonstiges
Spiralfräser
Dremel
2615056232
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen