Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Kreissägenvorsatzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26150670JD
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150670JD
EAN/GTIN:
     8710364082384
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
DREMEL® Kreissägenvorsatzgerät
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Erhalte feine, präzise Schnitte in dünnem Holz, Laminat oder
Vorteile:
Was kannst du tun? | Verwandle dein Dremel Multifunktionswerkzeug im Handumdrehen | Der abgeschrägte Fuß des Kreissägenvorsatzgeräts verhindert, | Perfekt für Heimwerkerprojekte, wenn gerade Schnitte an Fußb | Sägeblattgröße von 31.8 mm und maximale Schnitttiefe von 6.3 | Anwendung | Zur Anwendung in Holz oder holzähnlichen Materialien für bes | Schraube die Spannzange deines Dremel Multifunktionswerkzeug | Setze jetzt noch dein Sägeblatt ein, ziehe es fest, und scho
Inhalt:
Kreissäge-Vorsatz | Kreissägeblatt (546) | Antriebskappe
Vorteile des Sets::
Jetzt hast du eine Kreissäge für Schnitte in Holz oder holzä | Der angewinkelte Schaft des Vorsatzgeräts gewährleistet gera | Immer klare Sicht auf deine Projekte dank dem durchsichtigen | Der Blattschutz schiebt sich zurück, wenn das Werkzeug nicht | Inhalt: 1x Dremel Kreissägenvorsatzgerät (670), 1x Sägeblatt
Max. Arbeitstiefe:
6.4 mm
Länge:
5 cm
Breite:
9 cm
Tiefe:
4.5 cm
Onlinehändler Produktname:
DREMEL 670 Kreissägenvorsatzgerät
Kaufgründe (Online-Händler):
Erwerbe eine tragbare Kreissäge für dein Dremel Multifunktio | Der angewinkelte Schaft des Vorsatzgeräts sorgt für perfekte | Stets gute Sicht auf das Projekt dank durchsichtigem Gehäuse | Der Blattschutz maximiert deine Sicherheit, indem er sich zu | Inhalt: 1x Dremel Kreissägenvorsatzgerät (670), 1x Sägeblatt
Länge des Produktkartons:
9 cm
Höhe des Produktkartons:
12 cm
Breite des Produktkartons:
6 cm
SOL Date:
05.05.2004
Ausgelaufen:
nein
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,055 kg
Volumen:
0,851 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
93 mm
Abmessung Höhe:
61 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
MX
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kreissägenvorsatzgerät
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,94*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,26*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,24*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,85*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,33*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,68*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,17*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,27*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 205,84*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,62*
Sonstiges
Dremel
26150546JB
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.