Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZ SpeedClic Aufspanndorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615S402JB
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S402JB
EAN/GTIN:
     8710364042838
Suchbegriffe:
Filzscheiben-Aufspanndorn
EZ SpeedClic Aufspanndorn
Weitere Informationen:
Vorteile:
Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sor
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Zubehörlänge:
38.0 mm
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
11.0 mm
Höchstdrehzahl:
35000 1/min
Länge:
11.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Länge des Produktkartons:
1.3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Zubehöre > Spannzangen / Aufspanndorne / Verschiedenes > Aufspanndorne
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Besteck-Kronleuchter
... > Zubehöre > EZ SpeedClic Zubehöre > DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben
... > Handwerk und Hobby > Allgemeines > Intelligentes Hundespielzeug
... > Außenbereich > Gartenprojekte > Kreieren Sie ein Pflanzgitter für Ihren Balkon...
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Kristall-Lichtschiene
... > Heimwerkerarbeiten im Innenbereich > Heimwerkeraufgaben im und ums Haus > Restaurieren einer alten Holzkommode
... > Handwerk und Hobby > Allgemeines > Schönen Halsschmuck herstellen
... > Handwerk und Hobby > Weihnachten > Weihnachtskranz
... > Außenbereich > Gartenprojekte > Zuschneiden und Montieren eines Rankgitters für de
Weitere Suchbegriffe: Aufspanndorn
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,32*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,60*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,63*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,33667*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.