Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest
Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest
Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest
Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest
Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest
Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest
Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest
Artikel-Nr.:
     C4401-859202500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     859202500
EAN/GTIN:
     4008838292600
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe

Maximex 2in1 Hitze- & Schneidschutz Handschuh Herren 1 Paar, Hitzebeständig, schnittfest

Hitzebeständig, schnittfest und obendrein bequem!

Die Hitze- & Schneidschutz-Handschuhe vereinen Funktionalität mit größtmöglichem Tragekomfort.

Der Handschuh eignet sich perfekt zum Grillen, Schneiden, Kochen, Backen aber auch für Werkstatt und Garten. Dank höchster Schnittfestigkeit (Schneidschutz-Level 5 nach EN388) minimiert er die Verletzungsgefahr beim Umgang mit extrascharfen Messern sowie beim Reiben und Hobeln oder bei Glas- und Holzarbeiten.

Dank Hitzeschutz bis 250 ºC ideal als Grill-, Ofen- oder Kaminhandschuh sowie beim Hantieren mit heißen Töpfen und Pfannen etc. Während herkömmliche Schutz-Handschuhe sehr steif sind und das Greifen und Hantieren erschweren, bewahrt der 2in1 Handschuh dank seiner elastischen Passform die Fingerfertigkeit.

Doppellagiger Handschuh mit Anti-Rutsch-Raster für einen sicheren Griff.

Material Außen: 100 % HPPE, Polyester; Innen: 100 % Baumwolle; Anti-Rutsch-Beschichtung: Silikon. Lebensmittelecht, waschbar bei 30 ºC.

Sie erhalten 1 Paar. Erhältlich als Damen- oder Herrengröße.





Material: Außen: 100 % Polyethylen, Innen: 100 % Baumwolle, Anti-Rutsch Raster: Silikon
Farbe: Außen: Grau, Innen: Beige, Anti-Rutsch Raster: Schwarz
Maße B/H/T: 16 cm x 1 cm x 26 cm
Nettogewicht: 172 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
172 g
Bruttogewicht:
181 g
Länge Einzelartikel:
26 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
16,0 cm
Maß Zusatzinfo:
1 Stück, Bund Ø 8 cm
Farbe:
Grau
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh, backhandschuh, schnittschutzhandschuhe grau, Schutzhandschuhe;Arbeitshandschuhe;Hitzeschutzhandschuhe;Arbeitshandschuhe;Grillhandschuhe;Ofenhandschuhe;Kaminhandschuhe;Gartenhandschuhe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 360 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 780 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.