Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Krankenhausausstattung
>
Wäschenetz
>
Artikel
Maximex Wäschenetze Rosen 3-teiliges Set, drei Größen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4403-3751206500
Hersteller:
Maximex
Herst.-Nr.:
3751206500
EAN/GTIN:
4008838134658
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
maximex wäschenetze
wäsche netz
Maximex Wäschenetze Rosen 3-teiliges Set, drei Größen
Oft findet man kleine Wäschestücke nach dem Waschen schlecht wieder, oder die Feinwäsche ist nach dem Waschen beschädigt. Das muss nicht sein: Das Wäschenetz-Set im schönen Rosen-Design sieht nicht nur schön aus, es schützt auch Feinwäsche beim Waschen, Spülen und Schleudern und kleine Wäschestücke sind im Wäschenetz Rosen schnell gefunden.
In den drei verschiedenen Größen können unterschiedliche Mengen Wäsche gesammelt und gewaschen werden. Auch Gardinen können im Wäschenetz Rosen bedenkenlos mit Häkchen und Rollen gewaschen werden. Dem Sockensuchen wird überdies ein Ende gesetzt, da die Paare gesammelt im Wäschenetz sicher gewaschen und später auseinander sortiert werden können.
Das strapazierfähige Netz mit Rosendekor wird mit einem Reißverschluss verschlossen und schützt sogar Kragen und Manschetten wirksam vor Beschädigungen.
Die drei Wäschenetze Rosen sind aus 100% Polyester hergestellt und zudem kochfest.
Textilzusammensetzung: 100% Polyester
Material: 100 % Polyester
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 30 cm x 1 cm x 40 cm
Nettogewicht: 107 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
107 g
Bruttogewicht:
112 g
Maß Zusatzinfo:
Lieferumfang: 3 Netze in den Maßen (B x H) 1er: 30 x 40 cm klein, 40 x 50 cm mittel, 56 x 60 cm groß
Farbe:
Multicolor
Material:
100% Polyester
... >
Lager 4403
>
WÄSCHE - Pflege
>
Helfer beim Waschen
Weitere Suchbegriffe:
Wäsche
,
Netz
,
Rosen
,
Dekor
,
Schutz
,
Dessous
,
empfindliche
,
Feinwäsche
,
Schutznetz Wäsche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,53*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,09*
€ 339,2571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,31*
€ 329,9989
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 262,87*
€ 312,8153
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 254,20*
€ 302,498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 245,54*
€ 292,1926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,53*
€ 257,6707
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex
3751939500
ab € 260,25*
Ähnlich
WENKO Wäschenetz 1 kg
Wenko
3751450100
ab € 15,62*
Ähnlich
WENKO Wäschenetz 3 kg
Wenko
3751700100
ab € 2,06*
Ähnlich
WENKO Wäschenetz 5 kg
Wenko
3751900100
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen