Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Artikel-Nr.:
     C4403-3751939500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     3751939500
EAN/GTIN:
     4008838663219
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
maximex wäschenetze
wäsche netz

Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen

Wäscheschutz und Ordnung beim Waschen ermöglicht das praktische Wäschenetz-Set. In den drei verschiedenen Größen (1 kg, 3 kg und 5 kg) können unterschiedliche Mengen Wäsche gesammelt und gewaschen werden.

Feinwäsche wird im Wäschenetz beim Waschen, Spülen und Schleudern schonender behandelt. Auch Gardinen können im Netz bedenkenlos mit Häkchen und Rollen gewaschen werden und selbst Kragen oder Manschetten werden wirksam geschützt.

Dem Sockensuchen wird überdies ein Ende gesetzt, da die Paare gesammelt im Wäschenetz sicher gewaschen und später auseinander sortiert werden können.

Mit einem Reißverschluss werden die Wäschenetze schnell und effektiv geschlossen. Sie sind aus strapazierfähigem Polyester hergestellt und zudem kochfest.

Textilzusammensetzung: 100% Polyester

Material: 100 % Polyester
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 25 cm x 1 cm x 45 cm
Nettogewicht: 177 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
177 g
Bruttogewicht:
182 g
Maß Zusatzinfo:
1kg - 25x45 cm / 3kg - 50x70 cm / 5kg - 60x90 cm
Farbe:
Weiß
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Schutznetz, Feinwäschenetz, Feinwäsche, Waschbeutel, Waschsack, Waschmaschine, Wäschesack, Wäschebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,6002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 4,32667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,9704*
€ 409,32478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 343,5402*
€ 408,81284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,6404*
€ 398,22208
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 317,2104*
€ 377,48038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,8704*
€ 374,69578
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 304,4904*
€ 362,34358
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 294,1104*
€ 349,99138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,6002*
€ 308,92424
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
3751206500
ab € 216,75*
Ähnlich
Wenko
3751450100
ab € 15,61*
Ähnlich
Wenko
3751700100
ab € 2,06*
Ähnlich
Wenko
3751900100
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.