Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschenetz 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschenetz 3 kg
WENKO Wäschenetz 3 kg
WENKO Wäschenetz 3 kg
WENKO Wäschenetz 3 kg
WENKO Wäschenetz 3 kg
WENKO Wäschenetz 3 kg
WENKO Wäschenetz 3 kg
Artikel-Nr.:
     C4403-3751700100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3751700100
EAN/GTIN:
     4008838910269
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
Wäschesack
wäschenetz

WENKO Wäschenetz 3 kg

Das Wenko Wäschenetz mit dem praktischen Reißverschluss schützt Feinwäsche und kleine Wäschestücke beim Waschen, Spülen und Schleudern.

Auch Gardinen können bedenkenlos mit Häkchen und Rollen im Wäschenetz gewaschen werden. Selbst Kragen und Manschetten werden im Wäschenetz wirksam geschützt. Das Wenko Wäschenetz aus Polyester ist kochfest und fasst 3 kg Wäsche. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Schutz für Feinwäsche und kleine Wäschestücke beim Waschen, Spülen oder Schleudern
  • Auch geeignet für Gardinen mit Häkchen und Rollen
  • Kochfestes Textilgewebe (100% Polyester)
  • Mit Reißverschluss zum Verschließen
  • Für bis zu 3 kg Wäsche
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
65 g
Bruttogewicht:
80 g
Länge Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Maß Zusatzinfo:
3 kg
Farbe:
Weiß
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäscheschutz, Waschen, Waschnetz, Wäsche mit Netz waschen, schonend waschen, Waschschutz, Schutz während der Wäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
3751939500
ab € 260,2602*
Ähnlich
Maximex
3751206500
ab € 215,53*
Ähnlich
Wenko
3751450100
ab € 15,64*
Ähnlich
Wenko
3751900100
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.