Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Krankenhausausstattung
>
Wäschenetz
>
Artikel
WENKO Wäschenetz 1 kg
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4403-3751450100
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
3751450100
EAN/GTIN:
4008838910290
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
wenko wäschenetz
wäsche netz
WENKO Wäschenetz 1 kg
Das Wenko Wäschenetz mit dem praktischen Reißverschluss schützt Feinwäsche und kleine Wäschestücke beim Waschen, Spülen und Schleudern.
Auch Gardinen können bedenkenlos mit Häkchen und Rollen im Wäschenetz gewaschen werden. Selbst Kragen und Manschetten werden im Wäschenetz wirksam geschützt. Das Wenko Wäschenetz aus Polyester ist kochfest und fasst 1 kg Wäsche. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.
Highlights:
Schutz für Feinwäsche und kleine Wäschestücke beim Waschen, Spülen oder Schleudern
Auch geeignet für Gardinen mit Häkchen und Rollen
Kochfestes Textilgewebe (100% Polyester)
Mit Reißverschluss zum Verschließen
Für bis zu 1 kg Wäsche
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
38 g
Bruttogewicht:
40 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
25 cm
Maß Zusatzinfo:
Volumen: 1 kg
Farbe:
Weiß
Material:
100% Polyester
... >
Lager 4403
>
WÄSCHE - Pflege
>
Helfer beim Waschen
Weitere Suchbegriffe:
Wäscheschutz
,
Waschen
,
Waschnetz
,
Wäsche mit Netz waschen
,
schonend waschen
,
Waschschutz
,
Schutz während der Wäsche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,62*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,30*
€ 31,297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex Wäschenetze 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex
3751939500
ab € 260,25*
Ähnlich
Maximex Wäschenetze Rosen 3-teiliges Set, drei Größen
Maximex
3751206500
ab € 216,53*
Ähnlich
WENKO Wäschenetz 3 kg
Wenko
3751700100
ab € 2,06*
Ähnlich
WENKO Wäschenetz 5 kg
Wenko
3751900100
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen