Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic F XG 60094


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6009407
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6009407
EAN/GTIN:
     4048612124673
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex phynomic F XG protexxion zone * - Schnittschutzhandschuh mit exzellentem Ölgrip und sehr hohem Schnittschutz-Level (Cut F) für mechanische Tätigkeiten - Verstärkung in der Daumenbeuge (protexxion zone) sorgt für verlängerte Haltbarkeit - Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen - Eignung für Lebensmittel, Hitzeschutz bis 100°C - hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer- Xtra-Grip- Beschichtung - hervorragende Griffsicherheit in öligen, leicht feuchten und trockenen Bereichen - hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung - sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen - frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet - zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 * Einsatzgebiete: - Montage und Handling von scharfkantigen Teilen - Lebensmittelverarbeitung - Kontrollarbeiten - Sortierarbeiten - Instandhaltung - Wartungsarbeiten * Artikel-Nr. 60094 Ausführung Strickbund Norm: EN 388 (4X44F), EN 407 (X1XXXX) Material: HPPE, Stahl, Glas, Polyamid, Elastan Beschichtung Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer- Xtra-grip Schaumbeschichtung, protexxion zone Eignung für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen Farbe schwarz, schwarz Größen 6 bis 12
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyamid (PA), E
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic F XG
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.