| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-6020910 Herst.-Nr.: 6020910 EAN/GTIN: 4048612059128 |
| | |
|
| | |
| Für diesen Chemikalienschutzhandschuh wird ein Flausch-Baumwoll- Interlock-Futter verwendet. Dadurch eignet sich der uvex rubiflex S für viele Anwendungen, wo neben chemischem Schutz auch erhöhter mechanischer Schutz (u. a. Temperatur) gefragt ist. * Eigenschaften: gute Wärme/Kälteisolierung auf der Handinnenseite, hervorragende Abriebfestigkeit und Schnittsicherheit, ergonomische Passform, sehr hohe Flexibilität, sehr gute mechanische Eigenschaften, gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters * Artikel-Bez.: rubiflex NB35SF Größen: 8, 9, 10, 11 EN: 388 (2 1 2 1 X), 374 Länge: 35 cm Stärke: 0,50 mm Ausführung: vollbeschichtet, Sandwichfutter auf der Handinnenseite, Stulpe, verstärkt Futter: Baumwoll-Interlock/Flausch Beschichtung: NBR spezial (Nitril-Kautschuk) Farbe: grün Beständigkeit: Sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien Verpackungseinheit: 40 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex rubiflex S | Ausführung: | mit Stulpe | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR) | Größe verkettet: | 10 | Marke: | uvex | Obermaterial: | Baumwoll-Interlock | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | uvex rubiflex S NB35SF | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | grün | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6060, 60209 |
| | |
| |