Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB35SF 60209 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6020911
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6020911
EAN/GTIN:
     4048612059135
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Für diesen Chemikalienschutzhandschuh wird ein Flausch-Baumwoll- Interlock-Futter verwendet. Dadurch eignet sich der uvex rubiflex S für viele Anwendungen, wo neben chemischem Schutz auch erhöhter mechanischer Schutz (u. a. Temperatur) gefragt ist. * Eigenschaften: gute Wärme/Kälteisolierung auf der Handinnenseite, hervorragende Abriebfestigkeit und Schnittsicherheit, ergonomische Passform, sehr hohe Flexibilität, sehr gute mechanische Eigenschaften, gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel, hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters * Artikel-Bez.: rubiflex NB35SF Größen: 8, 9, 10, 11 EN: 388 (2 1 2 1 X), 374 Länge: 35 cm Stärke: 0,50 mm Ausführung: vollbeschichtet, Sandwichfutter auf der Handinnenseite, Stulpe, verstärkt Futter: Baumwoll-Interlock/Flausch Beschichtung: NBR spezial (Nitril-Kautschuk) Farbe: grün Beständigkeit: Sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien Verpackungseinheit: 40 Paar im Umkarton, 10 Paar im Bündel
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex rubiflex S
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
11
Marke:
uvex
Obermaterial:
Baumwoll-Interlock
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex rubiflex S NB35SF
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grün
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 19,00*
€ 22,61
pro Paar
ab 100 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.