Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB27B 60271 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Frontansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6027110
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6027110
EAN/GTIN:
     4048612009970
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der trikotierte Chemikalienschutzhandschuh der uvex rubiflex Familie bietet neben den angenehmen Trageeigenschaften gleichzeitig guten Schutz gegen vielfältigste chemische und mechanische Risiken. Mit hervorragendem Fingerspitzen- und Tastgefühl lassen sich mit ihm auch Touch-Monitore bedienen – in der chemischen, der Automobil- und sogar in der Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex rubiflex S
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Baumwoll-Interlock
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex rubiflex S NB27B
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex esd handschuhe größe 10, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, chemikalienschutzhandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6062, 60271
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.