Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 2076 60660 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6066006
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6066006
EAN/GTIN:
     812013027697
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Helix® 2076 Schutzhandschuhe von HexArmor® verfügen über eine Außenschicht aus einem HPPE-, Stahl- und Glasfaser-Mischgewebe (13 ,Gauge) mit nahtloser Konstruktion, die den Trägern verbesserten Schnittschutz, Tragekomfort und Atmungsaktivität bei der Arbeit sowie einen verstärkten Daumensattel-Besatz und eine flexible PU-Beschichtung an der Handinnenfläche bieten.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Größe verkettet:
6
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 2076
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.