Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 2076 60660 Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6066007
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6066007
EAN/GTIN:
     812013027680
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Helix® 2076 Schutzhandschuhe von HexArmor® verfügen über eine Außenschicht aus einem HPPE-, Stahl- und Glasfaser-Mischgewebe (13 ,Gauge) mit nahtloser Konstruktion, die den Trägern verbesserten Schnittschutz, Tragekomfort und Atmungsaktivität bei der Arbeit sowie einen verstärkten Daumensattel-Besatz und eine flexible PU-Beschichtung an der Handinnenfläche bieten.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Größe verkettet:
7
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 2076
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.