Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 2076 60660 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6066008
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6066008
EAN/GTIN:
     812013027673
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Helix® 2076 Schutzhandschuhe von HexArmor® verfügen über eine Außenschicht aus einem HPPE-, Stahl- und Glasfaser-Mischgewebe (13 ,Gauge) mit nahtloser Konstruktion, die den Trägern verbesserten Schnittschutz, Tragekomfort und Atmungsaktivität bei der Arbeit sowie einen verstärkten Daumensattel-Besatz und eine flexible PU-Beschichtung an der Handinnenfläche bieten.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Größe verkettet:
8
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 2076
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.