Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X253412 Herst.-Nr.: 6066010 EAN/GTIN: 812013027659 |
| | |
|
| | |
| Die Helix® 2076 Schutzhandschuhe von HexArmor® verfügen über eine Außenschicht aus einem HPPE-, Stahl- und Glasfaser-Mischgewebe (13 ,Gauge) mit nahtloser Konstruktion, die den Trägern verbesserten Schnittschutz, Tragekomfort und Atmungsaktivität bei der Arbeit sowie einen verstärkten Daumensattel-Besatz und eine flexible PU-Beschichtung an der Handinnenfläche bieten. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung | Beschichtung: | Polyurethan (PU) | Größe verkettet: | 10 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Helix® 2076 | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | blau, schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, arbeitshandschuhe, 6026, 60660 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 7,15* | € 11,01* | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 7,70* | € 11,02* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 7,73* | € 11,06* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 8,95* | ab € 7,60* | € 11,20* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 8,70* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,575* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|