Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 3000 60662 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6066206
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6066206
EAN/GTIN:
     810070600587
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Helix® Serie ,3000 von HexArmor® verfügt über einen IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz in Signalfarbe mit hochflexiblem Design, einem verstärkten Daumensattel für langlebigeren Schutz und einer schwarzen, angerauten Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche für hervorragende Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
6
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Polyamid (PA
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 3000
Produkttyp:
Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
gelb, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,67*
€ 22,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.