Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Rig Lizard 2039 60682 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6068209
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6068209
EAN/GTIN:
     810070600105
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Rig Lizard® Mud Grip+® 2039 von HexArmor® ist ein hochwertiger Schutzhandschuh in Signalfarbe mit aufgenähtem IR-X® Impact Exoskeleton-Stoßschutz und einer strapazierfähigen MudGrip+®-Handinnenfläche mit verstärkter Naht für leistungsstarken Schutz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)-Noppen
Größe verkettet:
9
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Kunstleder, Aramid
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Rig Lizard 2039
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuhe, Impacthandschuhe, Schnittschutzhandsc
Suchfarbe (Filter):
gelb, rot, schwarz, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paar
ab 3 Paar
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.