Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor HexChem 7061 60706 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     281-4114311489
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6070609
EAN/GTIN:
     810070600877
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der HexChem® 7061 bietet eine einzigartige Kombination aus hohem Schnittschutz und Chemikalienschutz. Die innen liegenden Schnittschutzfasern ermöglichen ein hohes Maß an Feingefühl. Zudem garantiert die neuartige Grip- Beschichtung an der Innenhand außergewöhnliche Griffsicherheit. * Eigenschaften: hervorragende Passform, bester Öl-Grip, Flexibilität und Griffsicherheit * Artikel-Bez.: HexChem® 7061 Größen: 7, 8, 9, 10, 11 EN: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D) Länge: 35 cm Ausführung: Stulpe, vollbeschichtet Futter: Stahl, PES, PA Beschichtung: NBR (Nitril-Kautschuk) Farbe: petrol/schwarz Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Größe verkettet:
9
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Polyamid (PA), Polyester (PES), Stahl
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor HexChem 7061
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
blau, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.9, chemikalienhandschuh einfach, polyamid montagehandschuh, arbeitshandschuhe, 6070, 60706
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 19,50*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 21,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 15,88*
€ 21,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 16,02*
€ 21,90*
7 Tage
100
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 26,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.