| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-6098611 Herst.-Nr.: 6098611 EAN/GTIN: 815733010260 |
| | |
|
| | |
| Die Chrome Series® 4026 von HexArmor® verfügt über eine MudGrip®-Handinnenfläche für verbesserte Griffigkeit bei trockenen sowie leicht öligen Anwendungen, einen Stoßschutz und eine Rundum-Schnittfestigkeit für leistungsstarken Schutz bei der Arbeit. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Stulpe, mit Protektoren auf dem Handrücken, mit SuperFab | Beschichtung: | Polyvinylchlorid (PVC)-Noppen | Größe verkettet: | 11 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | Baumwolle, Nylon, Polyester (PES), Elastan | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Chrome Series 4026 | Produkttyp: | Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | gelb, schwarz | Verschluss: | Klettverschluss | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, 6054, 60986 |
| | |
| |