Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchziehsiegel VersaTite, nummeriert, weiß, 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Durchziehsiegel VersaTite, nummeriert, weiß, 1000 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaTite, nummeriert, weiß, 1000 Stk.-1
Durchziehsiegel VersaTite, nummeriert, weiß, 1000 Stk.-1
Artikel-Nr.:
     C4909-103156
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     103156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beutelplombe
Durchziehplombe
Durchziehsiegel
Geldsackplombe

Die Durchziehplombe VersaTite

Die Durchziehplombe VersaTite kann in vielen verschiedenen Bereichen genutzt werden.

  • Gesamtlänge: 425 mm
  • Nutzlänge: 320 mm
  • Durchmesser: 3,2 mm
  • einmalig vergebene Zahlen-Kombination bietet höchste Sicherheit
  • Material: PP
  • Bruchkraft: 22 kg
  • Farbe: Weiß
  • 1 Verkaufseinheit = 1000 Siegel
Weitere Suchbegriffe: Sackplombe, Plombe, Sicherheitsplomben, plombe weiss plastik, plombe, plastik plomben, Siegel, versiegeln, verplomben, Kabelbinder, Plomben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,76*
€ 181,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,30*
€ 181,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,69*
€ 170,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,85*
€ 162,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,06*
€ 146,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versapak Europe
102535
ab € 21,88*
Ähnlich
Versapak Europe
102502
ab € 19,78*
Ähnlich
Versapak Europe
102405
ab € 15,77*
Ähnlich
Versapak Europe
102408
ab € 15,74*
Ähnlich
Versapak Europe
102475
ab € 15,79*
Ähnlich
Versapak Europe
102624
ab € 15,77*
Ähnlich
Versapak Europe
103172
ab € 12,08*
Ähnlich
Versapak Europe
103175
ab € 12,14*
Ähnlich
Versapak Europe
103173
ab € 12,16*
Ähnlich
Versapak Europe
103174
ab € 12,06*
Ähnlich
Versapak Europe
102947
ab € 12,13*
Ähnlich
Versapak Europe
102961
ab € 13,14*
Ähnlich
Versapak Europe
102796
ab € 13,19*
Ähnlich
Versapak Europe
102795
ab € 13,16*
Ähnlich
Versapak Europe
102797
ab € 13,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.