Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Grauguß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Stahl geschweißte Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Grauguß ,Traglast 800 Kg
Produkt Bild von Stahl geschweißte Lenkrolle mit Bremse mit Rad aus Grauguß ,Traglast 800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BFCN 1253 6100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BFCN 1253 6100
EAN/GTIN:
     8717349126699
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrollen 125 mm
Lenkgabel Stahl geschweißt.
Schwenklager mit gehärtete Kugellauf, Smiernippel und Dichtring mit Bremse.
Nabenlänge 57 mm. Platte 150x110 mm.
Abstand Plattenbohrung 105x80 mm.
Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern.
Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
800 Kg
Bauhöhe:
177 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 241,72*
Ähnlich
Colson
BFPN 1253 6100
ab € 214,38*
Ähnlich
Colson
BFCN 2003 6100
ab € 216,51*
Ähnlich
Colson
BFCV 2003 6100
ab € 308,62*
Ähnlich
Colson
BFPN 2003 6100
ab € 389,84*
Ähnlich
Colson
BFCN 2503 6100
ab € 262,98*
Ähnlich
Colson
BFCV 2503 6100
ab € 347,48*
Ähnlich
Colson
BFPN 2503 6100
ab € 492,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.