| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-BFCV 1253 6100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717349127542 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkgabel Stahl geschweißt. Schwenklager mit gehärtete Kugellauf, Smiernippel und Dichtring mit Bremse. Nabenlänge 57 mm. Platte 150x110 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 125 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Grauguß | Lauffläche: | Polyurethan | Raddurchmesser: | 125 mm | Traglast: | 425 Kg | Bauhöhe: | 177 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |