Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 200Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTAB 1252 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTAB 1252 6150
EAN/GTIN:
     8717349071852
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, transportgeräterolle, Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTAU 1252 6150
ab € 36,17*
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 5100
ab € 10,18*
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 2100
ab € 36,01*
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 2100
ab € 25,09*
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 5100
ab € 26,74*
Ähnlich
Colson
BTPB 1503 2100
ab € 61,29*
Ähnlich
Colson
BTAU 1503 6440
ab € 59,97*
Ähnlich
Colson
BTPU 1503 2100
ab € 56,85*
Ähnlich
Colson
BTAB 1503 6440
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.