| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-BTPB 1503 2100 Herst.-Nr.: BTPB 1503 2100 EAN/GTIN: 8717349072101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 300 kg. Rad mit Rollenlager. Bauhöhe 188 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Vollgummi | Raddurchmesser: | 150 mm | Traglast: | 300 Kg | Bauhöhe: | 188 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |