Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 300Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTAB 1503 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTAB 1503 6440
EAN/GTIN:
     8717349071869
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 150mm vollgummi
lenkrollen gummiräder
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm.
Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm.
Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 188 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTAU 1252 6150
ab € 16,76*
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 5100
ab € 10,10*
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 2100
ab € 35,86*
Ähnlich
Colson
BTAB 1252 6150
ab € 15,18*
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 2100
ab € 25,07*
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 5100
ab € 26,81*
Ähnlich
Colson
BTPB 1503 2100
ab € 61,58*
Ähnlich
Colson
BTAU 1503 6440
ab € 59,67*
Ähnlich
Colson
BTPU 1503 2100
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.