Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 150mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTAU 1503 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTAU 1503 6440
EAN/GTIN:
     8717349010486
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm.
Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 188 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
188 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTAU 1252 6150
ab € 16,76*
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 5100
ab € 10,10*
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 2100
ab € 35,86*
Ähnlich
Colson
BTAB 1252 6150
ab € 15,19*
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 2100
ab € 25,00*
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 5100
ab € 26,88*
Ähnlich
Colson
BTPB 1503 2100
ab € 61,58*
Ähnlich
Colson
BTPU 1503 2100
ab € 56,54*
Ähnlich
Colson
BTAB 1503 6440
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.