Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-BTAU 1252 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     BTAU 1252 6150
EAN/GTIN:
     8717349071890
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 5100
ab € 10,16*
Ähnlich
Colson
BTPU 1252 2100
ab € 36,01*
Ähnlich
Colson
BTAB 1252 6150
ab € 15,22*
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 2100
ab € 25,09*
Ähnlich
Colson
BTPN 1252 5100
ab € 26,74*
Ähnlich
Colson
BTPB 1503 2100
ab € 61,29*
Ähnlich
Colson
BTAU 1503 6440
ab € 59,97*
Ähnlich
Colson
BTPU 1503 2100
ab € 56,85*
Ähnlich
Colson
BTAB 1503 6440
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.