Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-FSCN 1603 6441
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
FSCN 1603 6441
EAN/GTIN:
8717349077755
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle grauguss
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 1000 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
1000 Kg
Bauhöhe:
195 mm
... >
Colson Direct
>
Intensive-use
>
Intensive-Bockgabel-Zink
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
FSPN 1252 6123
ab € 31,50*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 160M Rad Vulkollan. Traglast 600Kg
Colson
FSCV 1603 6443
ab € 116,63*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 410Kg
Colson
FSPU 1603 6443
ab € 61,41*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Colson
FSRG 1603 6443
ab € 64,20*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg
Colson
FSCP 1603 6443
ab € 97,49*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Colson
FSRB 1603 6443
ab € 60,52*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Weiss Nylon. Traglast 625Kg
Colson
FSPN 1603 6443
ab € 50,43*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg
Colson
FSCP 1803 6443
ab € 114,72*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 200M Rad Vulkollan. Traglast 745Kg
Colson
FSCV 2003 6443
ab € 141,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen