Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 160M Rad Vulkollan. Traglast 600Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160M Rad Vulkollan. Traglast 600Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160M Rad Vulkollan. Traglast 600Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCV 1603 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCV 1603 6443
EAN/GTIN:
     8717349078004
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 600 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
600 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSPN 1252 6123
ab € 31,57*
Ähnlich
Colson
FSPU 1603 6443
ab € 61,53*
Ähnlich
Colson
FSRG 1603 6443
ab € 64,24*
Ähnlich
Colson
FSCN 1603 6441
ab € 68,92*
Ähnlich
Colson
FSCP 1603 6443
ab € 97,46*
Ähnlich
Colson
FSRB 1603 6443
ab € 60,56*
Ähnlich
Colson
FSPN 1603 6443
ab € 50,58*
Ähnlich
Colson
FSCP 1803 6443
ab € 115,16*
Ähnlich
Colson
FSCV 2003 6443
ab € 141,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.