Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 160mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 285Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCP 1603 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCP 1603 6443
EAN/GTIN:
     8717349077885
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 285 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
285 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSPN 1252 6123
ab € 31,47*
Ähnlich
Colson
FSCV 1603 6443
ab € 117,00*
Ähnlich
Colson
FSPU 1603 6443
ab € 61,69*
Ähnlich
Colson
FSRG 1603 6443
ab € 64,29*
Ähnlich
Colson
FSCN 1603 6441
ab € 68,97*
Ähnlich
Colson
FSRB 1603 6443
ab € 60,67*
Ähnlich
Colson
FSPN 1603 6443
ab € 50,57*
Ähnlich
Colson
FSCP 1803 6443
ab € 114,94*
Ähnlich
Colson
FSCV 2003 6443
ab € 141,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.