Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 180mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 320Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCP 1803 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCP 1803 6443
EAN/GTIN:
     8717349077892
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 180mm vollgummi
bockrolle
bockrolle kugellager
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 180 mm. Traglast 320 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 225 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
180 mm
Traglast:
320 Kg
Bauhöhe:
225 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSPN 1252 6123
ab € 31,36*
Ähnlich
Colson
FSCV 1603 6443
ab € 117,06*
Ähnlich
Colson
FSPU 1603 6443
ab € 61,37*
Ähnlich
Colson
FSRG 1603 6443
ab € 64,14*
Ähnlich
Colson
FSCN 1603 6441
ab € 68,84*
Ähnlich
Colson
FSCP 1603 6443
ab € 97,46*
Ähnlich
Colson
FSRB 1603 6443
ab € 60,45*
Ähnlich
Colson
FSPN 1603 6443
ab € 50,58*
Ähnlich
Colson
FSCV 2003 6443
ab € 142,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.