Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 200M Rad Vulkollan. Traglast 745Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200M Rad Vulkollan. Traglast 745Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 200M Rad Vulkollan. Traglast 745Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FSCV 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FSCV 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349078028
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200mm pu rad
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 745 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
745 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FSPN 1252 6123
ab € 31,61*
Ähnlich
Colson
FSCV 1603 6443
ab € 117,75*
Ähnlich
Colson
FSPU 1603 6443
ab € 61,35*
Ähnlich
Colson
FSRG 1603 6443
ab € 64,13*
Ähnlich
Colson
FSCN 1603 6441
ab € 68,66*
Ähnlich
Colson
FSCP 1603 6443
ab € 97,46*
Ähnlich
Colson
FSRB 1603 6443
ab € 60,43*
Ähnlich
Colson
FSPN 1603 6443
ab € 50,51*
Ähnlich
Colson
FSCP 1803 6443
ab € 115,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.