Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTAB 1252 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAB 1252 6150
EAN/GTIN:
     8717349010516
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm
bockrolle
bockrolle 200 kg
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPB 1252 2000
ab € 30,35*
Ähnlich
Colson
FTPU 1252 5000
ab € 7,39*
Ähnlich
Colson
FTPU 1252 2000
ab € 22,38*
Ähnlich
Colson
FTPN 1252 2000
ab € 13,26*
Ähnlich
Colson
FTPN 1252 5000
ab € 13,32*
Ähnlich
Colson
FTAU 1503 6440
ab € 44,49*
Ähnlich
Colson
FTAB 1503 6440
ab € 37,46*
Ähnlich
Colson
FTPB 1503 2000
ab € 41,33*
Ähnlich
Colson
FTPU 1503 2000
ab € 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.