Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 150mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTPB 1503 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTPB 1503 2000
EAN/GTIN:
     8717349079544
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyamid 300 kg
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 60 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 188 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
188 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTAB 1252 6150
ab € 12,98*
Ähnlich
Colson
FTPB 1252 2000
ab € 30,41*
Ähnlich
Colson
FTPU 1252 5000
ab € 7,44*
Ähnlich
Colson
FTPU 1252 2000
ab € 22,37*
Ähnlich
Colson
FTPN 1252 2000
ab € 13,26*
Ähnlich
Colson
FTPN 1252 5000
ab € 13,30*
Ähnlich
Colson
FTAU 1503 6440
ab € 44,16*
Ähnlich
Colson
FTAB 1503 6440
ab € 37,49*
Ähnlich
Colson
FTPU 1503 2000
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.