Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTPB 1252 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTPB 1252 2000
EAN/GTIN:
     8717349079506
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø 125 polyamid
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTAB 1252 6150
ab € 12,98*
Ähnlich
Colson
FTPU 1252 5000
ab € 7,44*
Ähnlich
Colson
FTPU 1252 2000
ab € 22,37*
Ähnlich
Colson
FTPN 1252 2000
ab € 13,26*
Ähnlich
Colson
FTPN 1252 5000
ab € 13,30*
Ähnlich
Colson
FTAU 1503 6440
ab € 44,16*
Ähnlich
Colson
FTAB 1503 6440
ab € 37,49*
Ähnlich
Colson
FTPB 1503 2000
ab € 41,18*
Ähnlich
Colson
FTPU 1503 2000
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.