Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 150 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 150 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 150 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 450Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTAU 1503 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAU 1503 6440
EAN/GTIN:
     8717349079353
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
bockrolle 150mm
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 62 mm. Platte 135x115 mm. Abstand Plattenbohrung 105x75/80 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 450 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 188 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
450 Kg
Bauhöhe:
188 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTAB 1252 6150
ab € 13,01*
Ähnlich
Colson
FTPB 1252 2000
ab € 30,35*
Ähnlich
Colson
FTPU 1252 5000
ab € 7,39*
Ähnlich
Colson
FTPU 1252 2000
ab € 22,38*
Ähnlich
Colson
FTPN 1252 2000
ab € 13,26*
Ähnlich
Colson
FTPN 1252 5000
ab € 13,32*
Ähnlich
Colson
FTAB 1503 6440
ab € 37,46*
Ähnlich
Colson
FTPB 1503 2000
ab € 41,33*
Ähnlich
Colson
FTPU 1503 2000
ab € 39,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.