Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 160Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTPB 1002 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTPB 1002 2000
EAN/GTIN:
     8717349079469
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle polyamid 100mm
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 48 mm. Platte 105x88 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 160 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
160 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTAU 1002 6150
ab € 10,00*
Ähnlich
Colson
FTAB 1002 6150
ab € 8,83*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 5000
ab € 8,31*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 2000
ab € 18,92*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 2000
ab € 12,79*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 5000
ab € 11,61*
Ähnlich
Colson
FTAU 1252 6150
ab € 14,88*
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 5000
ab € 19,64*
Ähnlich
Colson
FTPB 1252 5000
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.