Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTAU 1252 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAU 1252 6150
EAN/GTIN:
     8717349079346
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125mm
bockrolle
bockrolle 250kg
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 155 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
155 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 5000
ab € 19,71*
Ähnlich
Colson
FTAU 1002 6150
ab € 9,72*
Ähnlich
Colson
FTAB 1002 6150
ab € 8,61*
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 2000
ab € 19,87*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 5000
ab € 8,10*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 2000
ab € 18,90*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 2000
ab € 12,78*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 5000
ab € 11,61*
Ähnlich
Colson
FTPB 1252 5000
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.