Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Schwarz Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTAB 1002 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAB 1002 6150
EAN/GTIN:
     8717349079292
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 100 mm
bockrolle
bockrolle colson
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
180 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 5000
ab € 19,54*
Ähnlich
Colson
FTAU 1002 6150
ab € 9,76*
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 2000
ab € 19,96*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 5000
ab € 8,11*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 2000
ab € 18,88*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 2000
ab € 12,78*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 5000
ab € 11,60*
Ähnlich
Colson
FTPB 1252 5000
ab € 24,35*
Ähnlich
Colson
FTAU 1252 6150
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.