Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 200Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FTAU 1002 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FTAU 1002 6150
EAN/GTIN:
     8717349079339
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100mm 200kg
bockrolle
bockrollen 100 mm
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 50 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 200 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
200 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 5000
ab € 19,63*
Ähnlich
Colson
FTAB 1002 6150
ab € 8,63*
Ähnlich
Colson
FTPB 1002 2000
ab € 19,82*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 5000
ab € 8,09*
Ähnlich
Colson
FTPU 1002 2000
ab € 19,02*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 2000
ab € 12,79*
Ähnlich
Colson
FTPN 1002 5000
ab € 11,59*
Ähnlich
Colson
FTPB 1252 5000
ab € 24,39*
Ähnlich
Colson
FTAU 1252 6150
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.