Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 175Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 175Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 80mm Rad Weiss Nylon. Traglast 175Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPN 0802 5000/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPN 0802 5000/B
EAN/GTIN:
     8717349094400
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 175 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
175 Kg
Bauhöhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,98*
€ 163,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 6123/B
ab € 126,42*
Ähnlich
Colson
JXPU 1603 6443/B
ab € 224,88*
Ähnlich
Colson
JXRG 1603 6443/B
ab € 230,03*
Ähnlich
Colson
JXPN 1603 6443/B
ab € 208,28*
Ähnlich
Colson
JXPU 2003 6443/B
ab € 247,64*
Ähnlich
Colson
JXRG 2003 6443/B
ab € 244,23*
Ähnlich
Colson
JXPN 2003 6443/B
ab € 222,05*
Ähnlich
Colson
JXRG 0802 5000/B
ab € 105,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.