Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 515Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 515Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 200mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 515Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPU 2003 6443/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPU 2003 6443/B
EAN/GTIN:
     8717349095483
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 515 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 235 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
515 Kg
Bauhöhe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle colson, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 6123/B
ab € 125,44*
Ähnlich
Colson
JXPU 1603 6443/B
ab € 224,01*
Ähnlich
Colson
JXRG 1603 6443/B
ab € 231,23*
Ähnlich
Colson
JXPN 1603 6443/B
ab € 209,81*
Ähnlich
Colson
JXRG 2003 6443/B
ab € 244,04*
Ähnlich
Colson
JXPN 2003 6443/B
ab € 222,04*
Ähnlich
Colson
JXRG 0802 5000/B
ab € 105,87*
Ähnlich
Colson
JXPN 0802 5000/B
ab € 110,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.