Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPN 1252 6123/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPN 1252 6123/B
EAN/GTIN:
     8717349094684
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,24*
€ 172,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPU 1603 6443/B
ab € 224,01*
Ähnlich
Colson
JXRG 1603 6443/B
ab € 231,23*
Ähnlich
Colson
JXPN 1603 6443/B
ab € 209,81*
Ähnlich
Colson
JXPU 2003 6443/B
ab € 247,68*
Ähnlich
Colson
JXRG 2003 6443/B
ab € 244,04*
Ähnlich
Colson
JXPN 2003 6443/B
ab € 222,04*
Ähnlich
Colson
JXRG 0802 5000/B
ab € 105,87*
Ähnlich
Colson
JXPN 0802 5000/B
ab € 110,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.