Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 160mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 160mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 160mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXRG 1603 6443/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXRG 1603 6443/B
EAN/GTIN:
     8717349095902
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 195 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
300 Kg
Bauhöhe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 300kg, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,11*
€ 321,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPN 1252 6123/B
ab € 125,89*
Ähnlich
Colson
JXPU 1603 6443/B
ab € 223,82*
Ähnlich
Colson
JXPN 1603 6443/B
ab € 208,88*
Ähnlich
Colson
JXPU 2003 6443/B
ab € 248,02*
Ähnlich
Colson
JXRG 2003 6443/B
ab € 244,69*
Ähnlich
Colson
JXPN 2003 6443/B
ab € 221,44*
Ähnlich
Colson
JXRG 0802 5000/B
ab € 105,99*
Ähnlich
Colson
JXPN 0802 5000/B
ab € 110,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.