| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C495-JXPU 1603 6443/B Herst.-Nr.: JXPU 1603 6443/B EAN/GTIN: 8717349095438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 64 mm. Platte 135x112 mm. Abstand Plattenbohrung 105x80 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 410 kg. Rad mit zwei Kugellager. Bauhöhe 195 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Felge: | Polyamid | Lauffläche: | Polyurethan | Raddurchmesser: | 160 mm | Traglast: | 410 Kg | Bauhöhe: | 195 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |