Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Rvs Oberplatte 125mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JXPN 1252 5000/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JXPN 1252 5000/B
EAN/GTIN:
     8717349094660
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus Edelstahl. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JXPU 1002 6123/B
ab € 123,47*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 5000/B
ab € 110,28*
Ähnlich
Colson
JXRG 1002 6123/B
ab € 138,06*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 5000/B
ab € 104,90*
Ähnlich
Colson
JXPN 1002 6123/B
ab € 119,63*
Ähnlich
Colson
JXPU 1252 6123/B
ab € 132,71*
Ähnlich
Colson
JXPU 1253 6443/B
ab € 211,09*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 5000/B
ab € 112,30*
Ähnlich
Colson
JXRG 1252 6153/B
ab € 151,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.